› Sicurezza › Sistemi Audio › Amplificatori e Pre-Amplificatori di Suoni

ZE 2200 MODULO DI ESPANSIONE 6 ZONE

RCF
Cod. Rexel ADRC17170167
Cod. Produttore 17170167
Cod. EAN 8024530010256

Informazioni principali

  • Zone espandibili: 6
  • Max unità collegabili: 8
  • Zone gestibili totali: 54
  • Architettura: doppio bus
  • Bus 1: paging selettivo/globale
  • Bus 2: distribuzione musicale
  • Funzionalità audio: fonte locale o condivisa
  • Serie: ZM 2000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ZE 2200 è l'unità di espansione a 6 zone che consente di aumentare il numero di zone di un sistema ZM 2000. È possibile collegare fino a 8 unità per raggiungere un massimo di 54 zone gestibili. Offre la possibilità di condividere il programma musicale dell'unità principale o iniettare una fonte locale. Come le unità principali del sistema, anche ZE 2200 si basa su un'architettura a doppio bus, in cui il primo bus è dedicato principalmente al paging selettivo / globale, mentre il secondo bus è destinato alla distribuzione musicale (o altri segnali).

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

430 mm

Tipologia

Comando centrale

altezza

44 mm

profondità

222 mm

con display

materiale

Metallo

montaggio su rack possibile

Numero di connettori audio cinch

6

Con microfono

Con collegamento per altoparlanti

Numero di zone di chiamata supportate

6

Numero di canali audio supportati contemporaneamente

1

indipendente

ZE 2200 MODULO DI ESPANSIONE 6 ZONE