› Sicurezza › Antincendio › Antincedio Segnalazione Incendio

WMST EN54-23 W FLASH ROSSO CORPO RO

Cod. Rexel N3WRL-RC-I02
Cod. Produttore WRL-RC-I02

Informazioni principali

  • Colore: rosso
  • Tecnologia: LED
  • Normativa: EN54-23
  • Funzione: segnalatore luminoso
  • Applicazione: emergenza
  • Corpo: robusto
  • Design: compatto
  • Serie: N3WRL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnalatore luminoso di emergenza con tecnologia LED, caratterizzato da un corpo robusto di colore rosso. Progettato per garantire alta visibilità e affidabilità in ambienti elettrici, è conforme alla normativa EN54-23 per la segnalazione ottica di emergenza. Ideale per installazioni che richiedono un dispositivo di segnalazione visiva efficace e durevole, assicura prestazioni elevate e sicurezza grazie al suo design compatto e funzionale.
WMST EN54-23 W FLASH ROSSO CORPO RO