› Sicurezza › Antincendio › Antincedio Segnalazione Incendio

WMST EN54-23 W FLASH ROSSO CORPO BI

Cod. Rexel N3WRL-PC-I02
Cod. Produttore WRL-PC-I02

Informazioni principali

  • Serie: N3WRL-PC-I02
  • Norma: EN54-23
  • Tipo luce: Lampeggio rosso
  • Materiale: Corpo bianco resistente
  • Applicazione: Sicurezza antincendio
  • Visibilità: Alta intensità
  • Tecnologia: WMST LED
  • Installazione: Impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il dispositivo N3WRL-PC-I02 è un segnalatore luminoso a LED con tecnologia WMST conforme alla norma EN54-23, progettato per applicazioni di sicurezza antincendio. Presenta un effetto luce a lampeggio rosso intenso, ideale per garantire un'alta visibilità in ambienti critici. Il corpo del segnalatore è realizzato in materiale bianco resistente, che assicura durabilità e integrabilità estetica in diversi contesti. Questo prodotto è specificamente studiato per l'installazione in impianti elettrici di sicurezza, offrendo affidabilità e prestazioni elevate nel segnalare situazioni di allarme.
WMST EN54-23 W FLASH ROSSO CORPO BI