› Sicurezza › Antincendio › Antincedio Segnalazione Incendio

WMSS EN54-23 W FLASH BIANCO CORPO R

Cod. Rexel N3WWA-RC-I02
Cod. Produttore WWA-RC-I02

Informazioni principali

  • Colore corpo: Bianco
  • Certificazione: EN54-23
  • Segnalazione: Acustica e luminosa
  • Visibilità: Alta
  • Design: Compatto e funzionale
  • Applicazioni: Installazioni sicurezza
  • Durata: Elevata
  • Serie: N3WWA-RC-I02

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnalatore acustico e luminoso con certificazione EN54-23, caratterizzato da un corpo di colore bianco. Progettato per garantire alta visibilità e affidabilità nelle installazioni di sicurezza elettrica, offre una combinazione efficace di segnalazione visiva e sonora. Ideale per ambienti che richiedono sistemi di allarme conformi alle normative europee, assicura prestazioni elevate e durata nel tempo. La sua struttura compatta e il design funzionale lo rendono adatto a molteplici applicazioni nel settore elettrico.
WMSS EN54-23 W FLASH BIANCO CORPO R