Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770088
Cod. Produttore
BIZ770088
Cod. EAN
3700882106728

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Bombata
  • Lunghezza: 19 mm
  • Diametro: 4,8 mm
  • Punta: Autoforante
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Norma: DIN 7504N
  • Pezzi per scatola: 200
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite autoperforante in acciaio zincato a testa bombata Philips® di diametro 4,8 mm e lunghezza 19 mm. Progettata per il fissaggio di pezzi meccanici di piccolo spessore su telai metallici leggeri, è ideale per il fissaggio metallo su metallo, fogli di lamiera, pannelli in plastica, placche di alluminio e rivestimenti. La punta autoforante consente una penetrazione più facile, eliminando la necessità di pre-foratura e garantendo un fissaggio rapido e sicuro. Conforme alla norma DIN 7504N, questa vite offre affidabilità e resistenza per applicazioni elettriche e meccaniche. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Vite autoforante per lamiera, testa bombata Phillips® Ø 4,8 x 19 mm (x 200), per fissaggio di elementi meccanici di piccolo spessore su telaio o infisso metallico leggero. Penetra molto facilmente il supporto e consente di evitare la preforatura di lamiere < a 6 mm.

forma della testa

Testa tonda

sistema a vite

Phillips PH

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

lunghezza

19 mm

materiale

Acciaio

Trattamento della superfice

Altro

Produttore

Vite autoforante testa bombata 4,8x19 mm per lamiera fino 6 mm settore elettrico

€ 14,35 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info