› Civile residenziale › Scatole di derivazione › Scatole di Derivazione ed accessori › Scatole di derivazione da incasso ed accessori

Vite 50mm testa croce fissaggio supporti scatole rettangolari

Cod. Rexel VI07939
Cod. Produttore 07939
Cod. EAN 8007352040922

Informazioni principali

  • Tipo: Vite
  • Lunghezza: 50 mm
  • Testa: a croce
  • Intaglio: per fissaggio supporti
  • Applicazione: scatole rettangolari
  • Quantità consigliata: 500 pz
  • Serie: VI07939

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Vite lunghezza 50 mm con testa a croce e intaglio per fissaggio supporti su scatole rettangolari

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Non trattato

altezza totale

50 mm

Vite 50mm testa croce fissaggio supporti scatole rettangolari
€ 0,2603 x 1 pz.
(pz.)
500 pz.
Q.tà consigliata info