› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Suoneria ronzatore 230V 50-60Hz bianco funzione regolabile per impianti elettrici

Cod. Rexel VI14373.SR
Cod. Produttore 14373.SR
Cod. EAN 8007352739796

Informazioni principali

  • Alimentazione: 230 V~ 50-60 Hz
  • Funzione: suoneria/ronzatore
  • Funzione settabile: coperchio ruotabile 180°
  • Colore: bianco
  • Serie: VI14373.SR
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Installazione: facile e veloce
  • Consigliata quantità: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Suoneria/ronzatore, funzione settabile staccando e ruotando il coperchio di 180°, alimentazione 230 V~ 50-60 Hz, bianco

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

larghezza

22,3 mm

altezza

49 mm

profondità

41,5 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

AC

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP40

tensione nominale

230 ... 230,01 V

Suoneria ronzatore 230V 50-60Hz bianco funzione regolabile per impianti elettrici
€ 23,18 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info