›

VETRINI P700 CONFEZIONE 10 PEZZI

Cod. Rexel N3V.P
Cod. Produttore V.P

Informazioni principali

 Dimensioni: 315mm(A) x 380mm(L) x 100mm(P). Peso: 3 kg circa (senza batterie). Temperatura operativa -5°C ÷ 45°C (consigliata +5°C ÷ 35°C). Umidità: 5 ÷ 95% (senza condensa). Grado di protezione: IP 30. Tensione: 27Vcc ± 7%. 2 uscite sirena da 250mA. Certificata in conformità alla normativa EN 54-2 e EN 54-4.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto N3V.P è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza nel tempo. La sua struttura è studiata per facilitare il montaggio e l'integrazione nei sistemi elettrici, offrendo prestazioni ottimali in diversi contesti applicativi. Questo dispositivo si distingue per la sua efficienza e per la capacità di supportare carichi elettrici in modo stabile, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza e funzionalità negli impianti.
VETRINI P700 CONFEZIONE 10 PEZZI