Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /
Informazioni di prodotto
lunghezza
423 mm
con ritorno automatico
inserti intercambiabili
sezione
10 mm² 400 mm²
gamma AWG
10 800
stampo per pressatura
universale (inserti intercambiabili)
esecuzione/azionamento
a batteria-idraulico
adatto per
capicorda e connettori
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te