Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDCTGN3X5
Cod. Produttore
CTGN3X5
Cod. EAN
0074983955541

Informazioni di prodotto

  • Serie: Net-Access S-Type
  • Dimensioni: 700x1200 mm
  • Altezza: 45 RU
  • Materiale: Acciaio con finitura epossidica
  • Portata statica: 3000 lbs
  • Portata rotolamento: 2500 lbs
  • Protezione aria: Guarnizione Cool Boot®
  • Compatibilità: 700/800 mm larghezza
Descrizione del produttore: The Cool Boot® 3” x 5” cabinet sealing fitting is used to seal off top cable routing openings. The airtight fabric and Ultra-Cinch™ Tie minimizes hot air bypass around cables to improve the cooling of IT equipment, therefore, reducing energy costs. This cabinet air sealing is compatible with the 700mm, 800mm, and 1000mm Wide Net-Access™ cabinets.

Produttore

USED TO SEAL OFF 3 X 5 CABINET