› Sicurezza › Sistemi Audio › Amplificatori e Pre-Amplificatori di Suoni

Amplificatore potenza digitale 4 canali 125W compatto certificato EN 54-16 per diffusione sonora professionale

RCF
Cod. Rexel ADRC12135079
Cod. Produttore 12135079
Cod. EAN 8024530007324

Informazioni principali

  • Potenza: 4 x 2
  • Tecnologia: Digitale
  • Efficienza: Alta in CA e CC
  • Qualità audio: Professionale
  • Compattezza: Estrema
  • Certificazione: EN 54-16
  • Serie: UP 8500
  • Applicazione: Amplificatore potenza

Descrizione del prodotto

Amplificatore di potenza professionale con configurazione a 4 canali da 125 watt ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni audio in installazioni fisse e impianti di diffusione sonora. Dotato di controllo indipendente per ogni canale, assicura un bilanciamento ottimale e una qualità sonora cristallina. La struttura compatta e robusta permette un facile montaggio a rack, ideale per ambienti professionali. Questo amplificatore è la soluzione perfetta per chi cerca potenza, affidabilità e versatilità nel settore dell’audio elettrico. Descrizione del produttore: Gli amplificatori di potenza della serie UP 8500 sono progettati con avanzate tecnologie di alimentazione e amplificazione. La tecnologia completamente digitale permette di unire una estrema efficienza, sia in funzionamento CA sia CC, qualità audio professionale ed una estrema compattezza. Tutti gli amplificatori della serie sono certificati EN 54-16 insieme al sistema DXT 7000.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

482 mm

Tipologia

Stadio terminale

altezza

44 mm

numero di uscite per altoparlanti

4

profondità

375 mm

numero di ingressi analogici

4

materiale

Metallo

numero di ingressi microfono

4

montaggio su rack possibile

potenza musicale a 100 V

125 W

amplificatore 100 V

Numero di zone di chiamata supportate

4

Amplificatore 70 V

Ingressi con circuito prioritario

Potenza musicale a 70 V

250 W

Con VU meter

indipendente

Amplificatore potenza digitale 4 canali 125W compatto certificato EN 54-16 per diffusione sonora professionale