Prodotti / Sicurezza / Sistemi Audio / Amplificatori Portatili /

Cod. Rexel
ADRC12135077
Cod. Produttore
12135077
Cod. EAN
8024530007331

Informazioni di prodotto

Gli amplificatori della serie UP 8500 offrono efficienza e qualità audio professionale in un design compatto.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a tecnologia digitale avanzata
  • Risparmio di tempo con componenti compatti e integrati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ottimizzato in funzionamento CA e CC
  • Qualità audio certificata EN 54-16 per ambienti professionali

Documentazione tecnica

Amplificatore di potenza professionale con uscita 2 x 250 watt, progettato per garantire elevate prestazioni audio in installazioni elettriche. Dotato di controllo indipendente per due canali, assicura una gestione precisa del segnale e un suono pulito e potente. La struttura compatta e robusta permette un facile montaggio in rack standard, ideale per ambienti che richiedono affidabilità e qualità audio superiore. Questo amplificatore è adatto a sistemi audio professionali, offrendo un'ottima efficienza energetica e protezioni integrate per una lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Gli amplificatori di potenza della serie UP 8500 sono progettati con avanzate tecnologie di alimentazione e amplificazione. La tecnologia completamente digitale permette di unire una estrema efficienza, sia in funzionamento CA sia CC, qualità audio professionale ed una estrema compattezza. Tutti gli amplificatori della serie sono certificati EN 54-16 insieme al sistema DXT 7000.

colore

Nero

larghezza

482 mm

Tipologia

Stadio terminale

altezza

44 mm

numero di uscite per altoparlanti

2

profondità

375 mm

numero di ingressi analogici

2

materiale

Metallo

numero di ingressi microfono

2

montaggio su rack possibile

potenza musicale a 100 V

250 W

amplificatore 100 V

Numero di zone di chiamata supportate

2

Amplificatore 70 V

Ingressi con circuito prioritario

Potenza musicale a 70 V

500 W

Con VU meter

indipendente

Produttore

RCF

Amplificatore potenza digitale UP 8500 2x250W qualità audio professionale ambienti installazioni elettriche