› Sicurezza › Sistemi Audio › Amplificatori e Pre-Amplificatori di Suoni

Amplificatore potenza digitale UP 8501 500W qualità audio professionale per diffusione sonora

RCF
Cod. Rexel ADRC12135070
Cod. Produttore 12135070
Cod. EAN 8024530007058

Informazioni principali

  • Serie: UP 8501
  • Potenza: 1 x 5 W
  • Tecnologia: Digitale
  • Efficienza: Alta in CA e CC
  • Qualità audio: Professionale
  • Compattezza: Estrema
  • Certificazione: EN 54-16
  • Applicazione: Amplificatore potenza

Descrizione del prodotto

Amplificatore di potenza professionale UP 8501 con uscita singola da 500 W. Progettato per garantire elevate prestazioni audio in impianti di diffusione sonora, offre un design compatto e robusto ideale per installazioni a rack. Dotato di controllo master per una gestione semplice del volume e indicatori di stato per un monitoraggio immediato. La struttura ventilata assicura un’efficace dissipazione del calore, garantendo affidabilità e durata nel tempo. Perfetto per applicazioni audio professionali che richiedono potenza e qualità sonora costante. Descrizione del produttore: Gli amplificatori di potenza della serie UP 8500 sono progettati con avanzate tecnologie di alimentazione e amplificazione. La tecnologia completamente digitale permette di unire una estrema efficienza, sia in funzionamento CA sia CC, qualità audio professionale ed una estrema compattezza. Tutti gli amplificatori della serie sono certificati EN 54-16 insieme al sistema DXT 7000.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

482 mm

Tipologia

Stadio terminale

altezza

44 mm

numero di uscite per altoparlanti

1

profondità

375 mm

numero di ingressi analogici

1

materiale

Metallo

numero di ingressi microfono

1

montaggio su rack possibile

potenza musicale a 100 V

500 W

amplificatore 100 V

Numero di zone di chiamata supportate

1

Amplificatore 70 V

Ingressi con circuito prioritario

Potenza musicale a 70 V

1000 W

Con VU meter

indipendente

Amplificatore potenza digitale UP 8501 500W qualità audio professionale per diffusione sonora