› Sicurezza › Sistemi Audio › Amplificatori e Pre-Amplificatori di Suoni

Amplificatore potenza 320W classe D ingresso mic-linea AUX 100V diffusione musicale

RCF
Cod. Rexel ADRC12135061
Cod. Produttore 12135061
Cod. EAN 8024530006457

Informazioni principali

  • Potenza: 320 W
  • Ingresso principale: mic/linea XLR/RJ45
  • Ingresso ausiliario: per sorgente musicale
  • Uscita: bassa impedenza/100-70 V
  • Classe amplificatore: Classe D
  • Alimentazione: Switching
  • Dimensioni: Compatte e leggere
  • Serie: UP 2321

Descrizione del prodotto

L'amplificatore di potenza RCF UP 2321 offre una potenza di 320 W, garantendo un'elevata qualità audio e prestazioni affidabili per impianti audio professionali. Il design robusto e compatto è ideale per installazioni fisse o mobili, assicurando una gestione efficiente del calore grazie alle ampie griglie di ventilazione. Dotato di controllo master per una regolazione precisa del volume, questo amplificatore è perfetto per amplificare segnali audio con chiarezza e potenza, rendendolo una scelta versatile per diverse applicazioni nel settore elettrico e audio. Descrizione del produttore: UP 2321 è un amplificatore di potenza da 320 W adatto a sistemi per annunci e diffusione musicale. L'amplificatore ha un ingresso principale (mic.-linea) “MAIN INPUT” disponibile su connettore rimovibile o XLR o RJ 45; è presente inoltre un ingresso ausiliario “AUX INPUT” per l’eventuale collegamento di una sorgente musicale (es. lettore CD, sintonizzatore radio, ecc.). L’uscita per diffusori acustici è disponibile sia a bassa impedenza oppure a tensione costante 100 – 70 V. L'amplificatore è in classe D ad alimentazione switching: il peso e le dimensioni sono notevolmente ridotti e offrono una grande qualità sonora su tutta l'ampia banda di frequenze.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

444 mm

Tipologia

Stadio terminale

altezza

88 mm

numero di uscite per altoparlanti

1

profondità

220 mm

potenza musicale a 4 Ohm

640 W

potenza sinusoidale a 4 Ohm

320 W

numero di ingressi analogici

2

numero di uscite analogiche

1

materiale

Metallo

potenza musicale a 8 Ohm

640 W

potenza sinusoidale a 8 Ohm

320 W

numero di ingressi microfono

1

montaggio su rack possibile

potenza musicale a 100 V

320 W

amplificatore 100 V

Numero di connettori audio cinch

2

Numero di zone di chiamata supportate

1

Amplificatore 70 V

Ingressi con circuito prioritario

Potenza musicale a 70 V

640 W

Con VU meter

indipendente

Amplificatore potenza 320W classe D ingresso mic-linea AUX 100V diffusione musicale