› Sicurezza › Sistemi Audio › Amplificatori e Pre-Amplificatori di Suoni

Amplificatore potenza doppio canale 2x160W Classe D, ingressi linea con priorità, uscita bassa impedenza e tensione costante, installazione semplice e compatta, uso professionale elettrico

RCF
Cod. Rexel ADRC12135065
Cod. Produttore 12135065
Cod. EAN 8024530006587

Informazioni principali

  • Potenza: 2 x 160 W
  • Ingressi audio: 2 line-level
  • Funzione priorità: contatto
  • Uscita diffusori: bassa impedenza
  • Uscita tensione: 100 - 70 V
  • Classe amplificatore: D
  • Alimentazione: switching
  • Serie: UP 2162

Descrizione del prodotto

Amplificatore di potenza a doppio canale UP 2162 progettato per garantire un'elevata qualità audio e prestazioni affidabili. Dotato di controlli indipendenti per ciascun canale, permette una regolazione precisa del volume per adattarsi a diverse esigenze sonore. Ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico, assicura un'amplificazione potente e stabile, con un design robusto e ventilazione ottimizzata per un funzionamento continuo e sicuro. Descrizione del produttore: UP 2162 è un apparecchio avente 2 amplificatori separati ed indipendenti, ciascuno con una potenza di 160 W e 2 ingressi audio, dei quali uno con funzione di priorità tramite contatto. Gli ingressi audio sono a livello “linea”: per segnali provenienti da preamplificatori oppure sorgenti musicali (es. lettore CD, sintonizzatore radio, ecc.). L’uscita per diffusori acustici è disponibile sia a bassa impedenza (min. 4 O) oppure a tensione costante 100 – 70 V (per diffusori con trasformatore). L'amplificatore è in Classe D con alimentazione switching: il peso e le dimensioni sono notevolmente ridotti e offre una grande qualità audio su tutta l'ampia gamma di frequenze.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

444 mm

Tipologia

Stadio terminale

altezza

88 mm

numero di uscite per altoparlanti

2

profondità

220 mm

potenza musicale a 4 Ohm

320 W

potenza sinusoidale a 4 Ohm

160 W

numero di ingressi analogici

4

numero di uscite analogiche

2

materiale

Metallo

potenza musicale a 8 Ohm

320 W

potenza sinusoidale a 8 Ohm

160 W

numero di ingressi microfono

2

montaggio su rack possibile

potenza musicale a 100 V

160 W

amplificatore 100 V

Numero di connettori audio cinch

4

Numero di zone di chiamata supportate

2

Amplificatore 70 V

Ingressi con circuito prioritario

Potenza musicale a 70 V

320 W

Con VU meter

indipendente

Amplificatore potenza doppio canale 2x160W Classe D, ingressi linea con priorità, uscita bassa impedenza e tensione costante, installazione semplice e compatta, uso professionale elettrico