Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Cod. Rexel
CM47ESP080
Cod. Produttore
47ESP080
Cod. EAN
8023903374377

Informazioni di prodotto

Unita remota 8 ingressi sensori 4-20mA per centrale 47CPG424, RS485, 230VAC
Descrizione del produttore: Unita remota con 8 ingressi per sensori 4?20mA, collegabile solo alle centrali gas art. 47CPG424 (max. 2 unita) e 47CPG200 (max. 23 unita), tramite le porte RS485. Alimentazione 230Vca.

tipo di montaggio

Struttura

larghezza

290 mm

altezza

220 mm

profondità

80 mm

Tensione d'esercizio

230 V

corrente assorbita

50 mA

con alimentatore

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

numero di gruppi di segnalazione

8

selettore integrato

Numero di indirizzi rivelatore

8

Produttore

Unità remota 8 ingressi sensori 4-20mA per centrale 47CPG424, RS485, 230VAC