Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Cod. Rexel
CM1602
Cod. Produttore
1602
Cod. EAN
8023903118483

Informazioni di prodotto

UNITA' AUDIO POWERCOM. SIMPLEBUS
24Portiere citofonico per sistema Simplebus con morsettiera e doppio amplificatore, altoparlante stagno e microfono ad electret, i due volumi del microfono e dell'altoparlante sono regolabili frontalmente. Completo di microprocessore e DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione delle chiamate agli utenti. Alimentazione 12 V AC (utilizzare Art. 1195). Funzione elettronica apriporta a bordo (3A). Da inserire nei moduli art. 3320/0, 3320/1 e 3320/2. Dimensioni: 102x55x35 mm. Consente l'indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti.

colore

nero

materiale della scatola

plastica

tipo di tensione d’ingresso

AC

tecnica di installazione

a 2 fili

larghezza

108 mm

altezza

55 mm

profondità

35 mm

tensione d’esercizio

13