Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK83304
Cod. Produttore
83304

Informazioni di prodotto

HELUDATA® TRONIC-CY 2464 / 300 GREY 4 x 20 AWG

Documentazione tecnica

Il cavo COMMAND CABLE UL (LIYCY) 4X0.56 QMM è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una trasmissione efficace dei segnali in ambienti industriali e commerciali. La configurazione a quattro conduttori da 0.56 mm² offre flessibilità e facilità di installazione, rendendolo perfetto per l'uso in sistemi di automazione e controllo. Il cavo presenta una robusta guaina che protegge i conduttori da agenti esterni, assicurando una lunga durata nel tempo. La certificazione UL garantisce che il prodotto soddisfi rigorosi standard di sicurezza, rendendolo adatto per applicazioni in cui è richiesta la conformità a normative specifiche. Con il cavo COMMAND CABLE UL, puoi contare su una connessione sicura e di qualità per i tuoi progetti elettrici.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

5.6 mm

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.56 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

300 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C

Produttore

Cavo Comando Ul (Liycy) 4X0.56 Qmm