Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
HUK61601
Cod. Produttore
61601

Informazioni di prodotto

HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 black 1 x 2/0 AWG

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

67.4 mm²

sezione AWG

2

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

16 mm

tensione nominale U0

600 V

tensione nominale U

600 V

resistente alla fiamma

no

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C