Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL40050
Cod. Produttore
SL40050
Cod. EAN
3295150400504

Informazioni di prodotto

Tubo rigido Tubafroid N50 Ø esterno 50mm - class.3321 - [prezzo per 100 mt]

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
SL40050 è un tubo Mureva e una canalina di fissaggio rigida Tubafroid per l'installazione del cavo. Il suo colore è grigio (RAL 7035) e il suo materiale è PVC (cloruro di polivinile). Ha una lunghezza di 3 m, un diametro esterno di 50 mm e un diametro interno di 44,3 mm. È resistente al fuoco per oltre 850 °C filo incandescente conforme a IEC 695-2-1. La sua forza dielettrica è 2000 V a 50 Hz per 15 min. La gamma di tubi e fissaggi Mureva include accessori di fissaggio per canaline, come instaclip, instacavi, clip, ecc. Accessori in bianco per interni e accessori in nero per interni ed esterni. Questa gamma include anche le fascette di installazione in PA12 Rilsan, che sono le più resistenti agli UV, all'umidità o alle sollecitazioni meccaniche.

comportamento alla piegatura

rigido

terreno

numero RAL

7035

diametro esterno

50 mm

incassato

temperatura d’esercizio

-5 °C

materiale

PVC

a parete

macchine e installazione impianti

installazione in calcestruzzo

installazione sotterranea (massetto)

resistenza agli urti

medio (classe 3)

colore

grigio

diametro interno

44.3 mm

classe di resistenza a compressione

medio (classe 3)

installazione all’aperto

parete forata

esecuzione resistente alla fiamma

su legno

Serie

Mureva_Tube_and_Fix

Produttore

Tubo rigido Tubafroid N50 Ø esterno 50mm - class.3321 -