Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL40025
Cod. Produttore
SL40025
Cod. EAN
3295150400252

Informazioni di prodotto

SL40025 è un tubo rigido in PVC ideale per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla rigidità e lunghezza di 3 m
  • Compatibilità con accessori Mureva per fissaggi rapidi e sicuri
  • Resistenza al fuoco oltre 850 °C per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale resistente e durevole per impianti affidabili
  • Elevata forza dielettrica per protezione elettrica
  • Risparmio energetico grazie a un’installazione ottimale e sicura

Documentazione tecnica

SL40025 è un tubo Mureva e una canalina di fissaggio rigida Tubafroid per l'installazione del cavo. Il suo colore è grigio (RAL 7035) e il suo materiale è PVC (cloruro di polivinile). Ha una lunghezza di 3 m, un diametro esterno di 25 mm e un diametro interno di 21,4 mm. È resistente al fuoco per oltre 850 °C filo incandescente conforme a IEC 695-2-1. La sua forza dielettrica è 2000 V a 50 Hz per 15 min. La gamma di tubi e fissaggi Mureva include accessori di fissaggio per canaline, come instaclip, instacavi, clip, ecc. Accessori in bianco per interni e accessori in nero per interni ed esterni. Questa gamma include anche le fascette di installazione in PA12 Rilsan, che sono le più resistenti agli UV, all'umidità o alle sollecitazioni meccaniche.

comportamento alla piegatura

rigido

terreno

numero RAL

7035

diametro esterno

25 mm

incassato

temperatura d’esercizio

-5 °C

materiale

PVC

a parete

macchine e installazione impianti

installazione in calcestruzzo

installazione sotterranea (massetto)

resistenza agli urti

medio (classe 3)

colore

grigio

diametro interno

21.4 mm

classe di resistenza a compressione

medio (classe 3)

installazione all’aperto

parete forata

esecuzione resistente alla fiamma

su legno

Serie

Mureva_Tube_and_Fix

Produttore

Tubo rigido Tubafroid N25 Ø esterno 25mm - class.3321 -

(m)