Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
tipo di montaggio
Montaggio a parete/soffitto
colore
Grigio
larghezza
100 mm
senza alogeni
profondità
50 mm
forma
Quadrato
lunghezza
materiale
Plastica
fissaggio del coperchio
Avvitato
resistente alle intemperie
grado di protezione (IP)
IP56
tipo di passaggio nella scatola
Manicotto per tubo
installazione nel terreno
Montaggio sott'acqua
Serie
Pilote
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te