Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL40020
Cod. Produttore
SL40020
Cod. EAN
3295150400207

Informazioni di prodotto

SL40020 garantisce un'installazione efficiente e sicura di impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla rigidità e lunghezza di 3 m
  • Materiale in PVC resistente al fuoco e con alta forza dielettrica
  • Accessori dedicati per fissaggio rapido e sicuro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza antincendio conforme a IEC 695-2-1
  • Durabilità nel tempo e protezione dei cavi
  • Risparmio energetico garantito da isolamento ottimale

Documentazione tecnica

SL40020 è un tubo Mureva e una canalina di fissaggio rigida Tubafroid per l'installazione del cavo. Il suo colore è grigio (RAL 7035) e il suo materiale è PVC (cloruro di polivinile). Ha una lunghezza di 3 m, un diametro esterno di 20 mm e un diametro interno di 16,9 mm. È resistente al fuoco per oltre 850 °C filo incandescente conforme a IEC 695-2-1. La sua forza dielettrica è 2000 V a 50 Hz per 15 min. La gamma di tubi e fissaggi Mureva include accessori di fissaggio per canaline, come instaclip, instacavi, clip, ecc. Accessori in bianco per interni e accessori in nero per interni ed esterni. Questa gamma include anche le fascette di installazione in PA12 Rilsan, che sono le più resistenti agli UV, all'umidità o alle sollecitazioni meccaniche.

comportamento alla piegatura

rigido

terreno

numero RAL

7035

diametro esterno

20 mm

incassato

temperatura d’esercizio

-5 °C

materiale

PVC

a parete

macchine e installazione impianti

installazione in calcestruzzo

installazione sotterranea (massetto)

resistenza agli urti

medio (classe 3)

colore

grigio

diametro interno

16.9 mm

classe di resistenza a compressione

medio (classe 3)

installazione all’aperto

parete forata

esecuzione resistente alla fiamma

su legno

Serie

Mureva_Tube_and_Fix

Produttore

Tubo rigido Tubafroid N20 Ø esterno 20mm - class.3321 -

(m)