› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi Metallici e accessori

Tubo STD zincato rigido curvabile per impianti elettrici stagni

Cod. Rexel TXSTD203
Cod. Produttore STD203
Cod. EAN 8030343071902

Informazioni principali

  • Tipo: STD
  • Lunghezza: 20 MT
  • Materiale: nastro zincato
  • Protezione: elevata meccanica
  • Metodo zincatura: Sendzimir
  • Curvabile a freddo: Sì
  • Certificazioni: IMQ
  • Serie: TXSTD203

Descrizione del prodotto

Tubo rigido in acciaio zincato a caldo con superficie lucidata e rivestimento in zinco galvanizzato, garantisce elevata resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e robustezza, offre una soluzione affidabile per il passaggio e la protezione dei cavi. La finitura zincata assicura una protezione efficace contro agenti atmosferici e ambientali, mantenendo intatte le caratteristiche meccaniche del materiale. Lunghezza di 3 metri, adatto a installazioni professionali. Descrizione del produttore: Adatto per realizzare impianti elettrici stagni con elevata protezione meccanica. Il metodo zincatura Sendzimir rende particolarmente adatto il tubo STD per la realizzazione di impianti situati in ambienti umidi. STD tubo rigido profilato da nastro zincato, elettrosaldato, con riporto di zinco sulla saldatura, curvabile a freddo. Compatibili con i raccordi AR e FI con certificato IMQ. Disponibile nella versione ATEX.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Rigido

diametro esterno

20 mm

diametro interno

18 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

materiale

Acciaio

macchine e installazione impianti

installazione all’aperto

installazione in parete forata

Adatto per installazione su legno

classe di resistenza a compressione

Luce (classe 2/1 Joule)

superficie lucidata

qualità del rivestimento superficiale

Rivestito in zinco galvanizzato

temperatura di impiego

-50 ... 150 °C

Tubo STD zincato rigido curvabile per impianti elettrici stagni
(m) Quantità minima: 3 m
Qta imballo: 3 m
30 m
Q.tà consigliata info