Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEPKC612
Cod. Produttore
PKC612
Cod. EAN
8016692035451

Informazioni di prodotto

Tubetti terminali preisolati in poliammide tipo PK sezione 6mm² 12mm (100pz) [PKC612]
I tubetti terminali della serie PK.. sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato. La gamma PKD è a norma DIN 46 228/4.

sezione nominale

6 mm²

lunghezza della bussola

12 mm

isolato

senza alogeni

superficie

stagnato

materiale

rame

colore

nero

materiale d’isolamento

poliammide

forma costruttiva

standard

Produttore

Tubetti terminali preisolati in poliammide tipo PK sezione 6mm² 12mm (100pz)

(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.