Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0463000000
Cod. Produttore
0463000000
Cod. EAN
4008190024697

Informazioni di prodotto

H1,0/14 GE

Documentazione tecnica

H1,0/14 GE è un componente elettrico isolato, realizzato con materiali di alta qualità e dotato di protezione superficiale per garantire durata e affidabilità. La sua tipologia costruttiva è studiata per assicurare un collegamento sicuro e stabile all’interno di impianti elettrici, rendendolo ideale per applicazioni professionali nel settore dell’elettricità. Descrizione del produttore: Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

colore

Giallo

lunghezza della bussola

14 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1 mm²

materiale

Rame

Serie

Elementi di collegamento

Produttore

Boccola rame zincata per conduttori flessibili crimpatura protezione collegamenti elettrici professionali

€ 0,0323 x 1 pz.
(pz.)
500 pz.
Q.tà consigliata info