Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL4921N
Cod. Produttore
LL4921N
Cod. EAN
8012680027408

Informazioni di prodotto

Trend U&D 220 LED 4K Bianco
La lampada TREND UUD 220 LED 4K BIANCO rappresenta una soluzione di illuminazione moderna ed efficiente, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti sia residenziali che commerciali. Con una temperatura di colore di 4000K, questa lampada emette una luce bianca brillante, ideale per creare atmosfere accoglienti e funzionali. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza nel tempo. Il design elegante e minimalista si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendola una scelta versatile per l'illuminazione di interni. Grazie alla tecnologia LED, offre un consumo energetico ridotto, contribuendo a un risparmio significativo sulle bollette elettriche e a una minore emissione di CO2. La lampada è facile da installare e si adatta a diverse configurazioni di montaggio, rendendola una soluzione pratica e funzionale per ogni esigenza di illuminazione.

flusso luminoso effettivo

1260 lm

adatto per montaggio a parete

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

prestazioni del sistema

15 W

tipo di tensione

AC/DC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

materiale della copertura

plastica trasparente

esecuzione della griglia

ultra brillante

colore della scatola

bianco

uscita della luce

diretto

larghezza

115 mm

angolo di irraggiamento

a raggio libero

ripartizione della luce

asimmetrico

corpo luminoso

LED sostituibile

apparecchio di servizio incluso

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

potenza della lampada

15 W

esecuzione della superficie

brillante

riflettore

ultra brillante

temperatura ambiente

25 °C

tensione nominale

220 V

colore della luce

blu

classe di protezione

I

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

lunghezza

220 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

temperatura del colore

4000 K

altezza/profondità

80 mm

prodotto Sustainable

Si

Produttore

TREND UUD 220 LED 4K 15W BIANCO