Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL4911N
Cod. Produttore
LL4911N
Cod. EAN
8012680027323

Informazioni di prodotto

Trend 220 LED 4K Bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

angolo di irraggiamento

a raggio libero

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

ripartizione della luce

simmetrico

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

15 W

riflettore

ultra brillante

temperatura ambiente

25 °C

prestazioni del sistema

15 W

tipo di tensione

AC/DC

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

materiale della copertura

plastica trasparente

flusso luminoso effettivo

1170 lm

colore della scatola

bianco

larghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

temperatura del colore

4000 K

altezza/profondità

80 mm

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

classe di protezione

I

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

lunghezza

220 mm

Produttore

TREND 220 LED 1900LM 4K BIANCO