Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Centrale Allarme /

Cod. Rexel
CM45TRC100
Cod. Produttore
45TRC100
Cod. EAN
8023903439083

Informazioni di prodotto

Traslatore wireless convenzionale per centrali standard, espansione sistema radio, configurazione semplice
Descrizione del produttore: Modulo di espansione wireless progettato per il funzionamento con centrali di allarme antincendio convenzionali Comelit serie ERACLE o al modulo indirizzato per zona convenzionale articolo 41ISC000 e per connessioni con centrali convenzionali di terze parti. Il modulo viene alimentato da alimentatore esterno ed e monitorato tramite protocollo proprietario. Comunicazione radio bidirezionale con i dispositivi wireless connessi. E possibile registrare fino a 32 dispositivi su uno specifico modulo, formando cosi una rete lineare. Possono esser connessi fino a 5 moduli di espansione 45TRC100 ad una singola centrale/sistema convenzionale. Le informazioni sullo stato dei dispositivi wireless registrati vengono visualizzate sul suo display LCD. Distanza di comunicazione tra expander e dispositivi (in campo aperto) piu di 1000mt. Dotato di antenna omnidirezionale a dipolo con connettore SMA che garantisce un'ampia copertura e una comunicazione stabile con i dispositivi wireless registrati. 45TRC100 e alloggiato in un contenitore plastico adatto per il montaggio a parete. Dispone di 6 differenti coppie di canali di frequenza (1 da considerarsi di backup). Alimentazione 24 Vcc ? 10%. Assorbimento massimo (con LCD attivo) 19mA @ 24Vcc e (con LCD spento) 15mA @ 24Vcc. Temperatura di funzionamento -10?C / +55?C. Dimensioni (LxHxP) 191x125x60mm. Materiale ABS. Grado di protezione IP40. Certificazione secondo EN54-18 e EN 54-25.

Produttore

Traslatore wireless convenzionale per centrali standard, espansione sistema radio, configurazione semplice