Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHMISTO735
Cod. Produttore
HMISTO735
Cod. EAN
3606480920912

Informazioni di prodotto

Il touchscreen Harmony STO garantisce un’installazione rapida e intuitiva per sistemi di automazione compatti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all’interfaccia compatta e porte USB ed Ethernet integrate
  • Risparmio di tempo con configurazione semplice e display intuitivo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con alimentazione a basso voltaggio (12-24V DC)
  • Visualizzazione chiara e dettagliata su display TFT a colori da 4,3”

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'interfaccia operatore (HMI) compatta Harmony STO è alimentata da 12V a 24V DC e presenta un display LCD TFT a colori da 4,3 pollici con risoluzione 480 x 272 pixel e EPROM da 26MB. Dispone inoltre di 1 porta USB host + 1 mini-B USB e 1 porta Ethernet TCP/IP. È ideale per applicazioni HMI ottimizzate in semplici architetture di automazione, come le macchine compatte, i sistemi di movimentazione, le macchine per f&b e l'industria farmaceutica. Lo schermo visualizza pagine grafiche a colori. La porta RS485 lo rende ideale per la supervisione e il controllo di sistemi e macchine semplici.

profondità di incasso

38,8 mm

diagonale schermo

4,3 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW USB

2

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di colori del display

65536

numero di pixel orizzontali

480

numero di pixel verticali

272

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

27136 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con ricette

numero di lingue online

6

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

con interfacce SW

larghezza frontale

124,9 mm

altezza frontale

90,4 mm

montaggio a parete/diretto possibile

link IO master

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero di livelli di grigio/blu del display

16

Tecnologia touch

Altro

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony STO / STU