Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHMISTO705
Cod. Produttore
HMISTO705
Cod. EAN
3606480920899

Informazioni di prodotto

Interfaccia operatore compatta e versatile, ideale per applicazioni di automazione semplice.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alle dimensioni compatte
  • Connessioni multiple: USB host, mini-B USB e RS232C/RS485
  • Compatibilità con alimentazione 12-24V DC

Vantaggi per il cliente finale:

  • Display TFT a colori da 4,3” per una chiara visualizzazione
  • Ottimizzazione dei sistemi di controllo e supervisione
  • Riduzione dei tempi di manutenzione e gestione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'interfaccia operatore (HMI) compatta Harmony STO è alimentata da 12V a 24V DC e presenta un display LCD TFT a colori da 4,3 pollici con risoluzione 480 x 272 pixel e EPROM da 26MB. Dispone inoltre di 1 porta USB host + 1 mini-B USB e 1 porta RS232C / RS485. È ideale per applicazioni HMI ottimizzate in semplici architetture di automazione, come le macchine compatte, i sistemi di movimentazione, le macchine per f&b e l'industria farmaceutica. Lo schermo visualizza pagine grafiche a colori. La porta RS485 lo rende ideale per la supervisione e il controllo di sistemi e macchine semplici.

profondità di incasso

38,8 mm

diagonale schermo

4,3 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW USB

2

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di colori del display

65536

numero di pixel orizzontali

480

numero di pixel verticali

272

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

27136 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con ricette

numero di lingue online

6

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

con interfacce SW

larghezza frontale

124,9 mm

altezza frontale

90,4 mm

montaggio a parete/diretto possibile

link IO master

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero di livelli di grigio/blu del display

16

Tecnologia touch

Altro

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony STO / STU

Produttore

Touch panel 4,3" RS-232 morsettiera

€ 329,86 x 1 pz.
(pz.)