Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHMISTU655W
Cod. Produttore
HMISTU655W
Cod. EAN
3595864153308

Informazioni di prodotto

Interfaccia operatore touchscreen compatta e versatile, progettata per facilitare l’installazione e migliorare l’efficienza operativa.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Fissaggio rapido con foro da 22 mm, senza necessità di aperture rettangolari
  • Connessioni multiple: USB, RS232C/RS485, Ethernet TCP/IP
  • Compatibilità con sistemi di automazione industriale semplici e complessi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Display TFT a colori da 3.5” per una chiara visualizzazione delle informazioni
  • Ottimizzazione della comunicazione e supervisione delle macchine
  • Riduzione dei tempi di inattività grazie a un’interfaccia intuitiva

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questa interfaccia operatore touchscreen (HMI) Magelis STU è alimentata con 24 V CC, dispone di un display LCD TFT a colori da 3.5" con 320 x 240 pixel (QVGA) e 32 MB EPROM. Dispone 1 host + 1 porta USB mini-B, 1 porta RS232C / RS485 e 1 porta Ethernet TCP/IP. È ideale per ottimizzare le informazioni e la comunicazione con i sistemi di automazione industriali , come le macchine compatte, i sistemi di movimentazione, le macchine per l'industria alimentare e farmaceutica. La schermata visualizza pagine grafiche con schermo monocromatico. Grazie al fissaggio con foro di diametro 22 mm, non è necessario praticare un'apertura rettangolare per l'incasso del pannello. La porta RS485 lo rende ideale per la supervisione e il controllo di macchine e sistemi semplici.

profondità di incasso

55,3 mm

adatto per funzioni di sicurezza

diagonale schermo

3,5 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS422

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di colori del display

65536

numero di pixel orizzontali

320

numero di pixel verticali

400

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

16384 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con ricette

numero di lingue online

7

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

con interfacce SW

larghezza frontale

118 mm

altezza frontale

98,15 mm

montaggio a parete/diretto possibile

link IO master

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony STO / STU

Produttore

Pannello touch screen 3,5" no logo Ethernet