Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXXCAUSBH018
Cod. Produttore
BMXXCAUSBH018
Cod. EAN
3595863920208

Informazioni di prodotto

  • Serie: Magelis XBT GT
  • Lunghezza cavo: 1,8 m
  • Connettore PC: USB tipo A
  • Connettore dispositivo: Mini USB tipo B
  • Peso netto: 0,065 kg
  • Compatibilità: Modicon M340, M262
  • Uso: Programmazione USB
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo cavo fa parte della gamma Modicon M340, un'offerta di PAC di fascia media per il controllo di processi industriali e infrastrutture. Il cavo è dotato di un connettore maschio USB tipo mini-B sul lato PC e di un connettore USB tipo A sull'altro lato. La lunghezza di questo cavo è 1.8 m. Questo cavo è utilizzato per collegare la porta USB mini B sul PAC alla porta USB del PC. È dotato di un connettore mini-B USB, sul lato dell'unità servoassistita, e di un connettore USB, sul lato PC. Pesa 0.065 kg. Consente di trasferire una configurazione da un PC al servoazionamento Lexium 16. È compatibile con servoazionamenti Lexium, piattaforma di automazione Modicon M340, pannelli Harmony GTO e controllori logici/motion Modicon M262. È venduto in un unico pezzo. Le combinazioni servoazionamento Easy Lexium 16 e servomotore BCH16 sono appositamente progettate per una facile integrazione e messa in servizio nelle macchine. Le combinazioni servoazionamento Easy Lexium 16 e servomotore BCH16 forniscono il giusto livello di prestazioni per la maggior parte delle macchine semplici per il controllo del movimento.

funzione

PLC-altri apparecchi

lunghezza

1,8 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

Serie

Magelis XBT GT

Produttore

Cavo di connessione per PC USB o terminale - Per processore M340 - 1,8 m