Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHMISTU855
Cod. Produttore
HMISTU855
Cod. EAN
3606489909499

Informazioni di prodotto

HMI, Harmony, STU, 5"7 a colori, installazione foro diam. 22mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'interfaccia operatore touchscreen (HMI) STU di Schneider Electric è fornita con 24 Vcc, dispone di un display LCD TFT a colori da 5,7 con 320 x 240 pixel (QVGA) e 32 MB EPROM. Dispone inoltre di 1 host + 1 porta USB mini-B, 1 porta RS232C / RS485 e 1 porta Ethernet TCP/IP. Questa interfaccia operatore touchscreen (HMI) compatta è ideale per ottimizzare le informazioni e la comunicazione con i sistemi di automazione dell'industria e le infrastrutture, come le macchine compatte, i sistemi di movimentazione, le macchine per l'industria alimentare e farmaceutica. Schermata delle pagine grafiche con schermo monocromatico. Grazie al fissaggio con foro di 22 mm di diametro, non è necessario praticare un'apertura rettangolare per l'incasso del pannello.

profondità di incasso

56,5 mm

diagonale schermo

5,7 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS422

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di colori del display

65536

numero di pixel orizzontali

320

numero di pixel verticali

240

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

16384 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

con ricette

output di stampa presente

numero di lingue online

4

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

con interfacce SW

larghezza frontale

163 mm

altezza frontale

129,15 mm

montaggio a parete/diretto possibile

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony STO / STU

Produttore

Pannello touch screen 5,7" colori foro 22mm