› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › HMI

Pannello touch screen 3,4" colori foro 22mm

Cod. Rexel TEHMISTU655
Cod. Produttore HMISTU655
Cod. EAN 3606489909482

Informazioni principali

  • Display 3,5" TFT QVGA 320x240 px
  • Tensione alimentazione 24 V DC
  • Memoria applicazione 16 MB
  • Connettività: USB, RS232C/RS485, Ethernet RJ45
  • Grado protezione IP65 frontale
  • Dimensioni: 118x98x55 mm
  • Serie Harmony STO & STU
  • Certificazioni cULus, UKCA, CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'interfaccia operatore touchscreen (HMI) STU di Schneider Electric è fornita con 24 Vcc, dispone di un display LCD TFT a colori da 3,5 con 320 x 240 pixel (QVGA) e 32 MB EPROM. Dispone inoltre di 1 host + 1 porta USB mini-B, 1 porta RS232C / RS485 e 1 porta Ethernet TCP/IP. Questa interfaccia operatore touchscreen (HMI) compatta è ideale per ottimizzare le informazioni e la comunicazione con i sistemi di automazione dell'industria e le infrastrutture, come le macchine compatte, i sistemi di movimentazione, le macchine per l'industria alimentare e farmaceutica. Schermata delle pagine grafiche con schermo monocromatico. Grazie al fissaggio con foro di 22 mm di diametro, non è necessario praticare un'apertura rettangolare per l'incasso del pannello.

Caratteristiche tecniche

profondità di incasso

55,3 mm

diagonale schermo

3,5 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS422

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di colori del display

65536

numero di pixel orizzontali

320

numero di pixel verticali

240

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

16384 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

con ricette

numero di livelli, protezione con password

32

output di stampa presente

numero di lingue online

4

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67

con interfacce SW

larghezza frontale

118 mm

altezza frontale

98,15 mm

supporta il protocollo per EtherNet/IP

supporta il protocollo per PROFINET IO

esecuzione del display

TFT

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony STO / STU

Pannello touch screen 3,4" colori foro 22mm
€ 616,12 x 1 pz.
(pz.)