› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › PLC

Controllore 14IN 10OUT transistor PNP Ethernet M241

Cod. Rexel TETM241CE24T
Cod. Produttore TM241CE24T
Cod. EAN 3606480611193

Informazioni principali

  • Serie: Modicon M241
  • Tensione nominale: 24 V DC
  • Ingressi digitali: 14 + 8 rapidi
  • Uscite transistor: 10 + 4 rapide
  • Corrente uscita: 0,5 A / 0,1 A rapida
  • Memoria: 8MB programma, 64MB RAM
  • Protezione: cortocircuito e polarità inversa
  • Dimensioni (LxPxA): 150x95x90 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon M241, un'offerta di controllore logici per applicazioni impegnative in termini di prestazioni. Il controllore logico fornisce 14 ingressi digitali, 8 ingressi rapidi, 10 uscite transistor, 4 uscite rapide con uscita a transistor PNP Ethernet. È un controllore logico con una tensione di alimentazione/uscita nominale di 24V DC, una corrente di uscita di 0,5A per uscita transistor, 0,1A per corrente di uscita rapida con logica di ingresso dissipatore o sorgente e logica di uscita positiva. Il prodotto consente di creare applicazioni in modo intuitivo, come mai prima d'ora, grazie a alla progettazione organizzata su schermo. Porta USB con connettore mini USB B 2.0, collegamento seriale non isolato 1 con connettore RJ45, interfaccia RS232/RS485 e collegamento seriale non isolato 2 con connettore morsettiera a vite rimovibile, interfaccia RS485 e Ethernet con RJ45. È un controllore Modicon M241 con 8MB per il programma, 64MB per la RAM di memoria del sistema, una memoria flash integrata di 128MB per il backup dei programmi dell'utente e una capacità di memoria della scheda SD di 16 Gb. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 150 mm (larghezza) x 95 mm (profondità) x 90 mm (altezza). Peso: 0,53 kg. I controllori logici Modicon M241 sono progettati per macchine compatte ad alte prestazioni che incorporano funzioni di controllo della velocità e della posizione. Il prodotto è certificato CE, IACS E10, CSA, RCM e CULus. È conforme alle norme ANSI/ISA 12-12-01, CSA C22.2 N.142, CSA C22.2 N.213, EN/IEC 61131-22007, alle norme per il settore navale (LR, ABS, DNV, GL), e alle norme UL 1604 e UL 508. Supporta il montaggio su guida DIN. Ottienete prestazioni eccellenti aumentando al tempo stesso la redditività con Modicon M241 grazie alla programmazione macchina intuitiva con EcoStruxure Machine Expert, applicazioni pronte per l'uso e blocchi di funzione.

Caratteristiche tecniche

larghezza

150 mm

Tipologia

Compatto

altezza

90 mm

profondità

95 mm

numero di ingressi digitali

14

numero di uscite digitali

10

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tipo di memoria

NVRAM

dimensione memoria

64000 KILOBYTE

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0,022 MILLISECOND

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS232

2

numero di interfacce HW seriali RS485

2

numero di interfacce HW USB

1

espansione di memoria possibile

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per Modbus

Adatto per montaggio su guida portante

categoria secondo EN 954-1

1

montaggio a parete/diretto possibile

supporta il protocollo per EtherNet/IP

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 28,8 V

Serie

Modicon M241

Controllore 14IN 10OUT transistor PNP Ethernet M241
€ 606,80 x 1 pz.
(pz.)