Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Statici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESSM1D312BD
Cod. Produttore
SSM1D312BD
Cod. EAN
3606480579479

Informazioni di prodotto

Il relè statico modulare garantisce prestazioni affidabili e un'installazione semplice.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio rapido su guida DIN da 35 mm con fermo di sicurezza
  • Indicatore visivo per controllo immediato dello stato
  • Design compatto che ottimizza lo spazio nel quadro elettrico

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie al funzionamento a stato solido senza usura meccanica
  • Affidabilità e lunga durata operativa
  • Gestione efficiente di carichi DC fino a 12 A e 60 V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il relè monofase modulare a stato solido per guida DIN Harmony SSM di Schneider Electric presenta una potenza di 12 A, è controllato da un ingresso da 4 a 32 V DC e ha una tensione di carico nominale da 1 a 100 V DC con commutazione DC. Questo relè statico ha un dissipatore di calore integrato per un declassamento limitato e occupa uno spazio ridotto nel pannello. Si monta su guida DIN da 35 mm ed è dotato di un fermo di montaggio sicuro. Dispone inoltre di un indicatore visivo che mostra lo stato del suo ingresso.

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

4 ... 32 V

Tensione d'esercizio

1 ... 100 V

Serie

Harmony Solid State Relays

Produttore

Relè statico montaggio su guida DIN - ingresso 4-32 VDC uscita 1-100 VDC 12 A

€ 43,58 x 1 pz.
(pz.)