Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXBTZG935
Cod. Produttore
XBTZG935
Cod. EAN
3595863885705

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: Magelis XBT GT
  • Lunghezza cavo: 2,5 m
  • Connettori: 2 USB maschi
  • Tipo collegamento: USB trasferimento dati
  • Supporto porta: TTL
  • Garanzia: 18 mesi
  • Confezione: 1 pezzo
  • Serie: Magelis XBT GT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo Magelis XBTZ è un cavo di trasferimento applicazione tra il pannello operatore Magelis e il PC. È un componente separato per i pannelli avanzati Magelis XBTGC / GT / GK e per i pannelli operatore compatti Magelis STO / STU. È dotato di un connettore maschio USB, lato pannello operatore, e di un connettore maschio USB di tipo A, lato periferica.

lunghezza

2,5 m

esecuzione collegamento 1

Connettore

esecuzione collegamento 2

Connettore

tipo di connettore collegamento 1

USB-A

tipo di connettore collegamento 2

USB-A

Serie

Magelis XBT GT

Produttore

Magelis XBT - Cavo USB per trasferimento applicazioni tra PC e pannelli - 2 m