› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

TOPTER CASSETTA 1 PRESA 65X83 IP66-

Cod. Rexel PL579750
Cod. Produttore 579750
Cod. EAN 8014950050505

Informazioni principali

  • Dimensioni: 65x83 mm
  • Protezione: IP66
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Sicura e stabile
  • Uso: Esterno/industriale
  • Compatibilità: Diverse configurazioni
  • Finitura: Resistente
  • Serie: TOPTER

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto PL579750 è una cassetta con una presa di dimensioni 65x83 progettata per applicazioni elettriche con elevata protezione contro l'acqua e la polvere grazie alla classificazione IP66. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e affidabilità in ambienti esterni o industriali. La sua struttura robusta permette un'installazione sicura e stabile, offrendo un'ottima protezione ai componenti elettrici interni. La cassetta è compatibile con diverse configurazioni di cablaggio e può essere facilmente integrata in sistemi di distribuzione elettrica, assicurando un collegamento stabile e sicuro. La finitura resistente e il design compatto la rendono ideale per ambienti esposti a condizioni atmosferiche avverse, contribuendo a mantenere l'efficienza e la sicurezza dell'impianto elettrico.
TOPTER CASSETTA 1 PRESA 65X83 IP66-
(pz.)