› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

ITALIAN-GERMAN STANDARD P11-P17 SCH

Cod. Rexel PL630052
Cod. Produttore 630052
Cod. EAN 8014950036707

Informazioni principali

  • Tipo: presa P40
  • Corrente: 10/16A
  • Moduli: 2 mod
  • Grado protezione: IP elevato
  • Applicazioni: domotica industriale
  • Materiale: robusto e durevole
  • Standard: P11 e P17
  • Serie: PL630052

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto PL630052 rappresenta un componente conforme agli standard italiani e tedeschi P11 e P17 ed è progettato per applicazioni elettriche di alta affidabilità. Realizzato con materiali di qualità elevata, presenta un design robusto e resistente, ideale per ambienti industriali e impianti complessi. La sua struttura garantisce un'eccellente protezione contro polvere e umidità, grazie al grado di protezione IP elevato. La compatibilità con sistemi di alimentazione di diverse tensioni e la possibilità di collegamenti sicuri e affidabili lo rendono adatto per installazioni che richiedono precisione e sicurezza. La finitura e il materiale del corpo assicurano durabilità nel tempo, mentre le caratteristiche tecniche rispettano gli standard di sicurezza e qualità internazionali. Questo componente è ideale per integrazioni in quadri elettrici, sistemi di automazione e apparecchiature di controllo, offrendo affidabilità e prestazioni elevate in ogni applicazione.
ITALIAN-GERMAN STANDARD P11-P17 SCH
€ 9,15 x 1 pz.
(pz.)