› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

CALOTTA STAGNA IP66 A SPINA INSERIT

Cod. Rexel PL579860
Cod. Produttore 579860
Cod. EAN 8014950049639

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP66
  • Tipo: Calotta stagna
  • Connessione: A spina inserita
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Resistenza: Polvere e acqua
  • Design: Compatto e robusto
  • Serie: PL579860

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Calotta stagna IP66 a spina inserita, progettata per garantire elevata protezione contro polvere, acqua e agenti atmosferici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa calotta offre affidabilità e durabilità in ambienti esterni o in condizioni di utilizzo gravose. La sua compatibilità con sistemi di collegamento standard permette un'installazione semplice e sicura, assicurando un collegamento elettrico stabile e resistente alle sollecitazioni. La finitura resistente e il grado di protezione IP66 assicurano una protezione efficace contro infiltrazioni di polvere e acqua, mantenendo le prestazioni anche in condizioni di forte umidità o esposizione a pioggia e spruzzi. Ideale per applicazioni industriali e civili, questa calotta rappresenta una soluzione sicura e affidabile per la protezione delle connessioni elettriche in ambienti difficili. La sua struttura robusta e il design compatto la rendono adatta a diverse installazioni, contribuendo a garantire sicurezza e funzionamento continuo degli impianti elettrici.
CALOTTA STAGNA IP66 A SPINA INSERIT
€ 27,95 x 1 pz.
(pz.)