Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
HUK77750
Cod. Produttore
77750

Informazioni di prodotto

TOPGEBER 512 PUR (4x(2x0,25)+ 2x1) mm² GN

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

polipropilene

marcatura filo

colore

numero di fili

8

diametro esterno circa

10.5 mm

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

verde

materiale del rivestimento

PUR (poliuretano)

tensione nominale U

300 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 °C

Produttore

TOPGEBER 512 PUR (4X(2X0,25)+2X1) Q