› Sicurezza › Sistemi Audio › Amplificatori e Pre-Amplificatori di Suoni

Trasformatore di linea TL 128 regolatore potenza 120W per sistemi audio tensione costante

RCF
Cod. Rexel ADRC13360050
Cod. Produttore 13360050
Cod. EAN 8024530005436

Informazioni principali

  • Potenza max: 120 W
  • Tensioni selezionabili: 7 valori
  • Valori tensione: 100-12 V
  • Passi attenuazione: 3 dB
  • Posizioni commutatore: 8 (7+off)
  • Funzione: Adattatore impedenza
  • Applicazione: Sistemi audio linea
  • Serie: TL 128

Descrizione del prodotto

Autotrasformatore di linea TL 128 progettato per applicazioni elettriche, caratterizzato da una struttura robusta e affidabile. Questo componente è ideale per la regolazione della tensione in circuiti elettrici, garantendo stabilità e sicurezza nelle operazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. La sua configurazione facilita l'installazione e l'integrazione in diversi impianti elettrici, rendendolo una soluzione versatile per il controllo e la gestione dell'energia. Descrizione del produttore: Il trasformatore TL 128 è utilizzabile nei sistemi audio con linee a tensione costante per regolare la potenza di uno o più diffusori acustici provvisti di trasformatore di linea per una potenza complessiva massima di 120 W. Grazie a delle prese con decrescenti rapporti di trasformazione, è possibile selezionare la tensione applicata ai diffusori acustici tra 7 diversi valori (100, 70, 50, 35, 25, 18, 12 V) per ottenere livelli differenziati. Il trasformatore TL 128 è abbinabile ad un commutatore ad 8 posizioni (7 + off), in modo da formare un controllo di volume con passi di attenuazione di 3 dB. Può inoltre essere utilizzato come "adattatore di impedenza" (ad esempio per collegare diffusori predisposti per funzionare a 100 V ad una linea con tensione costante 70 V senza diminuzione della potenza).

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Trasformatore di linea TL 128 regolatore potenza 120W per sistemi audio tensione costante