Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BD3
Cod. Produttore
ZB4BD3
Cod. EAN
3389110888966

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Standard
  • Posizioni leva: 3 posizioni +/- 45°
  • Diametro montaggio: 22,5 mm
  • Materiale testa: Metallo cromato
  • Grado protezione: IP67, IP69, IP69K
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Resistenza urti: 30 gn e 50 gn
  • Serie: Harmony XB4

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa nera per selettore Harmony XB4 di Schneider Electric con leva standard ha 3 posizioni e funziona con un meccanismo fisso. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa per selettore con leva standard fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. Può essere facilmente installata su selettori compatibili e fornisce un modo efficace per impostare la macchina in varie modalità di funzionamento. Grazie al suo grado di protezione IP69K, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

3

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP67/IP69K

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa selettore - 3 posizioni Ø22 - nero

€ 12,10 x 1 pz.
(pz.)