Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BZ103
Cod. Produttore
ZB4BZ103
Cod. EAN
3389110889390

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB4
  • Tensione nominale isolamento: 600 V
  • Corrente nominale impiego: 3 A a 240 V AC
  • Contatti: 2 NO
  • Materiale contatti: Lega d'argento (AgNi)
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni (LxAxP): 30x47x37 mm
  • Durata meccanica: 5.000.000 cicli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'elemento di contatto singolo Harmony XB4 di Schneider Electric è preassemblato su un'unità base di fissaggio. Utilizza morsetti a vite. Ha 2 contatti NO e basemetallica. È compatibile con Harmony XB4. Questo base di fissaggio è premontato con un elemento di contatto. È sufficiente aggiungere una testa a questo gruppo per ottenere un pulsante completo e pronto all'uso. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

Harmony XB4

Produttore

Corpo contatti Ø22 - 2NO

€ 11,32 x 1 pz.
(pz.)