Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBZ32
Cod. Produttore
ZBZ32
Cod. EAN
3389110092592

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Plastica
  • Dimensioni porta etichetta: 30 x 40 mm
  • Compatibilità: Harmony XB4, XB5
  • Colore: Grigio scuro
  • Accessorio per unità: Ø 22 mm
  • Vendita quantità minima: 10 pezzi
  • Peso netto: 0,002 kg
  • Serie: Harmony XB4

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric è compatibile con Harmony XB4, XB5 e XB7. Questo portaetichetta senza etichetta consente di personalizzare l'unità di comando con le marcature desiderate per supportare le macchine e le operazioni. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.

colore

Nero

larghezza

30 mm

altezza

40 mm

forma

Rettangolare

diametro del foro

22,5 mm

Serie

Harmony XB4

Produttore

Porta etichetta 30 X 40mm senza etichetta per unità Ø22

€ 0,4755 x 1 pz.
(pz.)