Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBY2101
Cod. Produttore
ZBY2101
Cod. EAN
3389110839968

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Plastica
  • Dimensioni porta etichetta: 30 x 40 mm
  • Compatibilità: Harmony XB4, XB5
  • Colore: Grigio scuro
  • Marcatura: 1 lato nero, 1 lato rosso
  • Vendita minima: 10 pezzi
  • Peso netto: 0,002 kg
  • Serie: Harmony XB4

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il portaetichetta Harmony di Schneider Electric ha uno sfondo nero o rosso. È compatibile con Harmony XB4, XB5 e XB7. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa, in linea con il progetto approvato dal cliente.

colore

Nero

larghezza

30 mm

diametro esterno

22 mm

altezza

40 mm

forma

Rettangolare

Serie

Harmony XB4

Produttore

Porta etichetta 30 X 40mm etichetta neutra da incidere per unità Ø22

€ 0,9829 x 1 pz.
(pz.)