Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIXW8002
Cod. Produttore
XW8002
Cod. EAN
8005543650028

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 110-240 Vac
  • Assorbimento: 2 W max
  • Portata contatti: 5(2) A
  • Temperatura funzionamento: 5-40 °C
  • Setpoint riscaldamento: 5-30 °C
  • Grado inquinamento: 2
  • Connessione Wi-Fi: 802.11b/g/n 2.4 GHz
  • Serie: SMARTHER

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il termostato connesso Smarther with Netatmo versione ad incasso, modello BTICINO XW8002, è un dispositivo avanzato per la gestione precisa e puntuale della temperatura ambientale. Dotato di display touch-screen e connessione Wi-Fi, permette il controllo e la programmazione da remoto tramite l'app Home + Control, compatibile con Google Assistant, Amazon Alexa e Apple HomeKit. Supporta la visualizzazione della temperatura e dell'umidità dell'ambiente, con possibilità di impostare livelli di temperatura differenziati per ogni stanza grazie alla compatibilità con le valvole termostatiche intelligenti Netatmo. Include la funzione Boost per forzare l'accensione dell'impianto per un tempo limitato (30, 60 o 90 minuti), indipendentemente dai valori programmati. Il dispositivo è alimentato a 110-240 V AC, con assorbimento massimo di 2 W e contatti da 5(2) A, ed è progettato per un’installazione in scatole da incasso di tipo 503E o tonde. Adatto a sistemi di riscaldamento e raffrescamento, anche con impianti a pavimento o radiatori fil pilote, garantisce un controllo intelligente e personalizzato del comfort domestico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Termostato connesso Smarther 2 with Netatmo bianco. In abbinamento con la APP Home + Control permette di regolare e monitorare la temperatura all\'interno degli ambienti in modo preciso e puntuale; tutta la programmazione e gran parte delle funzioni vengono effettuate in maniera semplice e intuitiva utilizzando la APP.Grazie alla connessione Wi-Fi di cui è dotato, Smarther 2 with Netatmo può essere programmato e comandato da remoto; permette inoltre di visualizzare la temperatura e l’umidità misurate nell\'ambiente. Localmente sono possibili l’impostazione del livello di temperatura per il funzionamento manuale e l’attivazione della modalità Boost, che permette di forzare l’accensione dell’impianto per un periodo limitato (30, 60 o 90 minuti) indipendentemente dalla temperatura misurata e da quella programmata. È possibile anche impostare una temperatura differente in ogni stanza della casa per il massimo comfort, in quanto è compatibile con le valvole termostatiche intelligenti di Netatmo. Il termostato connesso Smarther 2 with Netatmo è comandabile tramite assistenti vocali Google, Amazon Alexa e Apple Home Kit.Principali caratteristiche:- Classe Energetica 4;- Alimentazione 110 ÷ 240 Vac, 50/60 Hz;- Assorbimento 2 W max;- Sezione massima dei cavi 1 x 1,5 mm2;- Temperatura di funzionamento 5 ÷ 40°C;- Incrementi di 0,5 °C;- Uscita 1 contatto in deviazione libero da potenziale 5(2)A;- Tipo azionamento 1BU;- Grado inquinamento 2;- Tensione impulsiva nominale 4kV;- Dispositivo wireless conforme allo standard 802.11b/g/n, frequenza 2.4 ÷ 2.4835 GHz, potenza di trasmissione <20 dBm. Protocollo di sicurezza WPA/WPA2.Installazione da:- Incasso, su scatole art.503E o art.500 (per art.500 prevedere fissaggio tramite tasselli nel muro);- Cartongesso, su scatole art.PB503N e art. PB502N.

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

larghezza

126 mm

altezza

87 mm

profondità

12,6 mm

numero RAL

9003

collegamento

A tre/a quattro fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 v

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

telecomando possibile

Idoneo all'apprendimento

tipo di orologio

Orologio settimanale

grado di protezione (IP)

IP20

Protocollo di comunicazione

Legato al marchio

Versione rilevatore/sonda

Altro

Classe del termostato

IV

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by)

2 W

Adatto per controllo del riscaldamento a pavimento

Adatto per il controllo del riscaldamento a distanza

Tipo di regolazione on/off

Tensione max. dei contatti

240 V

Caratteristiche di comando

PID

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Modello orologio

Digitale

Temperatura leggibile

Numero programmi di commutazione

10

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Differenza regolabile

Adatto per il riscaldamento

intervallo di misura

0 ... 40 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Serie

SMARTHER

Produttore

Termostato connesso Smarther 2 incasso bianco controllo temperatura ambiente

€ 165,04 x 1 pz.
(pz.)