Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03279
Cod. Produttore
B03279
Cod. EAN
8015892032796

Informazioni di prodotto

LCN W TERM.COR.

Documentazione tecnica

LCN W Terminale per canale cornice TCN BIANCO

senza alogeni

altezza

22 mm

profondità

68 mm

numero RAL

9001

materiale

plastica

colore

Bianco

esecuzione

sinistra/destra

Serie

TCN

Produttore

Terminale per cornice bianco TCN LCN

€ 2,85 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info