Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB03139
Cod. Produttore
B03139
Cod. EAN
8015892031393

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per l’installazione di canali battiscopa, garantendo praticità e risparmio.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile montaggio grazie all’angolo esterno variabile
  • Installazione rapida che riduce i tempi di lavoro
  • Compatibilità con canali battiscopa standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design nero ardesia elegante e discreto
  • Conservazione dell’estetica degli impianti elettrici
  • Possibile ottimizzazione del percorso dei cavi per efficienza energetica

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: AEBN A Angolo esterno variabile per canale battiscopa TBN NERO ARDESIA

colore

Grigio

altezza

22 mm

profondità

81 mm

numero RAL

7021

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

angolo

70 ... 120 GRADO

Serie

TBN

Produttore

Angolo esterno variabile per battiscopa ardesia TBN AEBN

€ 7,61 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info